{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-suojausluokka | IP 41 | |
Korkeus | 1 870 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 725 mm | |
Näyttölokeron aukon korkeus | 599 mm | |
Näyttölokeron aukon leveys | 654 mm | |
Alarakenteen aukon korkeus | 640 mm | |
Alarakenteen aukon leveys vasen | 690 mm | |
Alarakenteen aukon leveys oikea | 210 mm | |
Tulostimen kannen mitat | 361×290 mm | |
Paino | 69,5 kg | |
Tuotetyyppi | Tietokonetyöpiste |
Tuotekoodi | 951351 FR | |
Valmistajan numero | 951351 FR |