Etiketinpidin-sarja lila 10 osaa 3

Tuote nro.: 951315 3
Aseta hinta 10 kpl (0,41 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etiketin leveys, yksikkö G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 14 mm
Leveys 60 mm
Tuotetyyppi Merkintäkyltti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951315 3
EAN / GTIN 4062406193126
Valmistajan numero 951315 3

Kuvaus

Malli:

Etiketinpidin, joka kiinnitetään pienille osille tarkoitettuihin easyPick-lokeroihin. Merkintä suoraan vesiliukoisella tussilla tai Avery Zweckform -etiketeillä L7656-25 (koolle 2) ja Avery Zweckform -etiketeillä L7658-25 (koolle 3). Etiketit eivät sisälly toimitukseen.

Sopii:

Nro 951210, 951251 ja 951265, kussakin koot 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin