Etiketinpidin-sarja vihreä 10 osaa, Etiketin leveys, yksikkö G: 2

Tuote nro.: 951313 2
Aseta hinta 10 kpl (0,39 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etiketin leveys, yksikkö G Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 14 mm
Leveys 35 mm
Tuotetyyppi Merkintäkyltti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951313 2
EAN / GTIN 4062406193072
Valmistajan numero 951313 2

Kuvaus

Malli:

Etiketinpidin, joka kiinnitetään pienille osille tarkoitettuihin easyPick-lokeroihin. Merkintä suoraan vesiliukoisella tussilla tai Avery Zweckform -etiketeillä L7656-25 (koolle 2) ja Avery Zweckform -etiketeillä L7658-25 (koolle 3). Etiketit eivät sisälly toimitukseen.

Sopii:

Nro 951210, 951251 ja 951265, kussakin koot 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin