easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 50 mm 3X10/1

Tuote nro.: 951251 3X10/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 540 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja easyPick
    Korkeus 50 mm
    Leveys 75 mm
    Syvyys 250 mm
    Leveys G 3
    Syvyys G 10
    Lokeroiden määrä laatikossa 1
    Väri antrasiitti
    Tuotetyyppi Pienosarasiat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951251 3X10/1
    EAN / GTIN 4062406151515
    Valmistajan numero 951251 3X10/1

    Kuvaus

    Sopii:

    Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 75 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin