PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa 46

Tuote nro.: 951032 46
Aseta hinta 10 kpl (2,22 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon hyötyleveys G Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 185 mm
Leveys 22 mm
Tuotetyyppi Suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951032 46
EAN / GTIN 4062406305031
Valmistajan numero 951032 46

Kuvaus

Malli:

Läpinäkyvä PVC-suojus vetimille.

Sopii:

GridLine-vetolaatikoiden vetimet.

Toimituksen sisältö:

Sarja à 10 kappaletta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin