PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa, Vetolaatikon hyötyleveys G: 36

Tuote nro.: 951032 36
Aseta hinta 10 kpl (1,89 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon hyötyleveys G Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 935 mm
Leveys 22 mm
Tuotetyyppi Suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951032 36
EAN / GTIN 4062406305024
Valmistajan numero 951032 36
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Läpinäkyvä PVC-suojus vetimille.

Sopii:

GridLine-vetolaatikoiden vetimet.

Toimituksen sisältö:

Sarja à 10 kappaletta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin