Merkintäliuskasarja 10 osaa 56

Tuote nro.: 951030 56
Aseta hinta 10 kpl (1,74 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon hyötyleveys G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 438 mm
Leveys 20,5 mm
Tuotetyyppi Merkintäkyltti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951030 56
EAN / GTIN 4062406304508
Valmistajan numero 951030 56

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat ja uudelleenkirjoitettavat merkintäliuskat GridLine-vetolaatikoiden vetimille. Painatus kummallakin puolella, harmaa ja oranssi.

Sopii:

GridLine-vetolaatikoiden vetimet.

Toimituksen sisältö:

Sarja à 10 kappaletta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin