Merkintäliuskasarja 10 osaa, Vetolaatikon hyötyleveys G: 36

Tuote nro.: 951030 36
Aseta hinta 10 kpl (1,32 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon hyötyleveys G Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 935 mm
Leveys 20,5 mm
Tuotetyyppi Merkintäkyltti

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 951030 36
EAN / GTIN 4062406304485
Valmistajan numero 951030 36
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat ja uudelleenkirjoitettavat merkintäliuskat GridLine-vetolaatikoiden vetimille. Painatus kummallakin puolella, harmaa ja oranssi.

Sopii:

GridLine-vetolaatikoiden vetimet.

Toimituksen sisältö:

Sarja à 10 kappaletta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin