Kaukalovalikoima, 36×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/1

Tuote nro.: 950560 50/1
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×24

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 36×24
Korkeus 25 mm
Leveys 900 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 36
Syvyys G 24
Kaukalon korkeus 25 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Materiaali muovi
Paino 2,51 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 950560 50/1
EAN / GTIN 4062406153519
Valmistajan numero 950560 50/1
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×24G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 24 × koko 6×6/4
Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 10 × koko C

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin