Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 100/3

Tuote nro.: 950520 100/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 26×24
Korkeus 75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 650 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Paino 1,6 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950520 100/3
EAN / GTIN 4062406153380
Valmistajan numero 950520 100/3

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 26×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100
Uritetut jakolistat nro 951530: 3 × koko 100
Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 11 × koko 100
Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 3 × koko 100

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin