Kaukalovalikoima 50/3

Tuote nro.: 950410 50/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 36×20
Korkeus 25 mm
Leveys 900 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 36
Syvyys G 20
Kaukalon korkeus 25 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
Materiaali muovi
Paino 1,868 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950410 50/3
EAN / GTIN 4062406286569

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×20G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 2 × koko 6×6/4; 1 × koko 6×8/4; 4 × koko 6×6/3; 6 × koko 6×6/2; 3 × koko 6×8/2; 2 × koko 6×8/3
Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 2 × koko C; 2 × koko B; 2 × koko A

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat