{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | 36×20 | |
Korkeus | 25 mm | |
Leveys | 900 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Leveys G | 36 | |
Syvyys G | 20 | |
Kaukalon korkeus | 25 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta | ≥ 50 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 36 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 20 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 900 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 500 mm | |
Materiaali | muovi | |
Paino | 1,89 kg | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon kaukalo |
Tuotekoodi | 950410 50/2 | |
EAN / GTIN | 4062406286552 | |
Valmistajan numero | 950410 50/2 |