Kaukalovalikoima, 26×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/2

Tuote nro.: 950360 50/2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 26×20
Korkeus 25 mm
Leveys 650 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 26
Syvyys G 20
Kaukalon korkeus 25 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 650 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
Materiaali muovi
Paino 1,365 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950360 50/2
EAN / GTIN 4062406152833
Valmistajan numero 950360 50/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 26×20G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 8 × koko 6×6/3; 4 × koko 6×8/3; 2 × koko 2×6/1; 1 × koko 2×8/1
Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 4 × koko B

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin