easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima 50/1

Tuote nro.: 950300 50/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja easyPick
    Säiliön korkeus 25 mm
    Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
    soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 20
    soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
    Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 500 mm
    Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
    Paino 0,765 kg
    Tuotetyyppi Pienosarasiat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 950300 50/1
    EAN / GTIN 4062406152499
    Valmistajan numero 950300 50/1

    Kuvaus

    Malli:

    Pienosasäiliöt muovia.
    Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

    Sopii:

    Vetolaatikot 20×20G.

    Sisältö:

    Pienille osille tarkoitettu easyPick-lokero nro 951210: 15 × koko 4×4/4; 5 × koko 4×4/2; 5 × koko 4×4/1

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin