Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 75/1

Tuote nro.: 950199 75/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
543 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 16×16

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vetolaatikoiden hyötyala G 16×16
    Korkeus 50 mm
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
    soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 16
    soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 16
    Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 950199 75/1
    EAN / GTIN 4067263015253
    Valmistajan numero 950199 75/1

    Kuvaus

    Malli:

    Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
    Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 16×16G.

    Sopii:

    Vetolaatikot 16×16G.

    Sisältö:

    Reunalistasarja nro 951560: 1 × koko 75
    Uritetut jakolistat nro 951510: 5 × koko 75
    Paikoilleen painettava jakaja nro 951731: 10 × koko 75

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin