Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä, Vetolaatikon kantavuus: 200kg

Tuote nro.: 950180 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon kantavuus (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Vetolaatikon vaimennin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950180 200
EAN / GTIN 4062406355357
Valmistajan numero 950180 200

Kuvaus

Malli:

Vetolaatikoiden vaimennusjärjestelmä, joka voidaan asentaa vetolaatikoihin. Järjestelmä mahdollistaa sen, että vetolaatikot sulkeutuvat sulkeutumisvaiheen viimeisessä osassa itsestään eivätkä ponnahda takaisin. Voidaan käyttää tyhjissä ja täytetyissä vetolaatikoissa. Comfort Close voidaan asentaa jälkikäteen kaikkiin kaikkiin punaisella lukitusklipsillä varustettuihin vetolaatikoihin. Sopii kaikkii vetolaatikoihin 14G – 24G.

Sopii:

Vetolaatikot, kantavuus 200 kg.

Toimituksen sisältö:

Sarja koostuu kahdesta muovikiskosta ja kahdesta jousipuristimesta, jotka sopivat yhteen vetolaatikkoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin