Avainkaappi, Avainkoukkujen määrä: 48

Tuote nro.: 950155 48
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
Avainkoukkujen määrä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus 380 mm
Leveys 285 mm
Syvyys 65 mm
Numerolukon halkaisija 57 mm
Avainkoukkujen määrä 48
Tuotetyyppi Avainkaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 950155 48
Kopioi
EAN / GTIN 4062406153007
Kopioi
Valmistajan numero 950155 48
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Runko, väliseinät ja ovet teräspeltiä. Voidaan kiinnittää seinään. Sisällä polypropeenilevyt. Avainkoukkulistojen korkeus säädettävissä portaattomasti, juokseva numerointi ja avainluettelo.
Keskuslukitus DOM-nastasylinterilukolla.
48 avainkoukkua (6 avainkoukkulistaa, kussakin 8 koukkua).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin