Avainkaappi, jossa numerolukko 48

Tuote nro.: 950150 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoukkujen määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 380 mm
Leveys 285 mm
Syvyys 65 mm
Numerolukon halkaisija 57 mm
Avainkoukkujen määrä 48
Tuotetyyppi Avainkaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950150 48
EAN / GTIN 4062406152970
Valmistajan numero 950150 48

Kuvaus

Malli:

Runko, väliseinät ja ovet teräspeltiä. Voidaan kiinnittää seinään. Sisällä polypropeenilevyt. Avainkoukkulistojen korkeus säädettävissä portaattomasti, juokseva numerointi ja avainluettelo.
Suljettava numerolukolla, 4 numeroa.
48 avainkoukkua (6 avainkoukkulistaa, kussakin 8 koukkua).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin