Lukkosylinteri ja 2 avainta, Lukitusnumero Ho (3-numeroinen): 016

Tuote nro.: 950050 016
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöalue HO-lukitusjärjestelmä
Tuotetyyppi Avainpesä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950050 016
EAN / GTIN 2050002012714
Valmistajan numero 500601 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Tarkasti muovattua järeää messinkiä, mattaniklattu pinta. Viisi jousellista, messinkistä lukitusnastaa, ⌀ 2 mm.
Toimitettavissa olevat numerot Ho 001 − 200.

Malli - kuva:

Esimerkki sylinterihylsystä.
Avainpesä nro 950050.
Irrotustyökalu nro 950070.

Käyttö:

Nopeaan muuttamiseen tietyiksi lukitusnumeroiksi tai lukkojen vaihtamiseen.

Sopii:

Lukittavat työpistevarusteet valmistusvuodesta 07/2000  alkaen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 avainta.

Ohje:

  • Turvallisuussyistä avainpesiä nro 950050 ei voida toimittaa sarjalukituksella (yleisavain) varustettuna. Vain lukitusjärjestelmät täyttävät nämä vaatimukset. Avainpesät on mahdollista vaihtaa vain irrotustyökalulla nro 950070 yhdessä avainpesään sopivan avaimen kanssa. Avainpesiä tilattaessa on siksi aina tilattava myös irrotustyökalu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin