• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Istuinpenkki ja kenkäteline, vapaasti seisova muovi, Tyyppi: 1000

Tuote nro.: 949821 1000
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 450 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 353 mm
Istuinlistat profiilissa 60×30 mm
Jalkojen lukumäärä 4
Istuinlistojen materiaali muovi, teräsydin
Jalan materiaali Nelikulmaputkirakenne
Erikoispintakäsittely mahdollinen ei
Paino 11,5 kg
Tuotetyyppi Penkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949821 1000
EAN / GTIN 4062406082710
Valmistajan numero 949821 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tukeva nelikulmaputkirakenne 30×30 mm. Istuinosan rimat 60×30 mm, hyvä istumismukavuus. Säätöjalat, joilla korkeuserojen tasaaminen on helppoa (10 mm). Kenkäteline, 5 poikittaistankoa nelikulmaisesta putkesta.
Istuinlistat vaalean harmaata muovia, teräsydin.

Pintakäsittely:

Teräsrunko, mustanharmaa pinnoitus. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin