{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 450 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 353 mm | |
Istuinlistat profiilissa | 60×30 mm | |
Taso mukautettavissa enintään | 10 mm | |
Jalkojen lukumäärä | 4 | |
Istuinlistojen materiaali | muovi, teräsydin | |
Jalan materiaali | Nelikulmaputkirakenne | |
Erikoispintakäsittely mahdollinen | ei | |
Paino | 10,4 kg | |
Tuotetyyppi | Penkki |
Tuotekoodi | 949811 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406082659 | |
Valmistajan numero | 949811 1000 |