{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Oven avautumiskulma | 110 astetta | |
Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Korkeus edessä | 2 120 mm | |
Korkeus takana | 2 350 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Osaston hyötyleveys | 240 mm | |
Osaston hyötysyvyys | 477 mm | |
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 270 mm | |
Hattuhyllyn hyötykorkeus | 328 mm | |
Hyllytason leveys | 298 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 477 mm | |
Istuinpenkin korkeus | 450 mm | |
Istuinpenkin leveys | 600 mm | |
Istuinpenkin syvyys | 315 mm | |
Osastojen lukumäärä | 2 | |
Paino | 45 kg | |
Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
Tuotekoodi | 949651 2 | |
EAN / GTIN | 4067263642947 | |
Valmistajan numero | 949651 2 |