{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,8 mm | |
Oven avautumiskulma | 110 astetta | |
Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Korkeus edessä | 1 950 mm | |
Korkeus takana | 2 180 mm | |
Leveys | 900 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Osaston hyötyleveys | 240 mm | |
Osaston hyötysyvyys | 477 mm | |
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 420 mm | |
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus | 328 mm | |
Hyllytason leveys | 298 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 477 mm | |
Osastojen lukumäärä | 3 | |
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä | 1 | |
Vaatetankojen lukumäärä | 1 | |
riippulukolle | kyllä | |
riippulukolle, jonka kaaren ⌀ enintään | 6 mm | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Jalustan rakenne | Teräsjalat | |
Viisto katto | kyllä | |
Tuuletusraot ovessa | kyllä | |
Erikoispintakäsittely mahdollinen | ei | |
Paino | 57 kg | |
Lukon malli | Turvakääntösalpalukko | |
Standardi | DIN 4547 | |
Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
Tuotekoodi | 949633 3 | |
EAN / GTIN | 4067263642831 | |
Valmistajan numero | 949633 3 |