Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Vaatekaappi ja istuinpenkki ja turvakääntösalpauslukitus 2

Tuote nro.: 949625 2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osastojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Oven avautumiskulma: 110
  • Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,8 mm
Oven avautumiskulma 110 astetta
Värivalikoima RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Korkeus 2 090 mm
Leveys 610 mm
Syvyys 500 mm
Osaston hyötyleveys 230 mm
Osaston hyötysyvyys 465 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus 1 260 mm
Hattuhyllyn hyötykorkeus 345 mm
Hyllytason leveys 220 mm
Hyllytasohn syvyys 465 mm
Istuinpenkin korkeus 420 mm
Istuinpenkin syvyys 315 mm
Osastojen lukumäärä 2
Paino 45 kg
Tuotetyyppi Vaatekaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949625 2
Valmistajan numero 949625 2

Kuvaus

Malli:

Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkua. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Istuinsäleet vakiona pyökkiä, profiili n. 60 × 35 mm, höylätty joka sivulta, yläpuoli pyöristetty, kirkas lakka.
Kääntösalpalukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.