{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,8 mm | |
Oven avautumiskulma | 110 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Korkeus | 1 950 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Osaston hyötyleveys | 240 mm | |
Osaston hyötysyvyys | 477 mm | |
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 420 mm | |
Hattuhyllyn hyötykorkeus | 328 mm | |
Hyllytason leveys | 298 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 477 mm | |
Osastojen lukumäärä | 2 | |
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä | 1 | |
Vaatetankojen lukumäärä | 1 | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Jalustan rakenne | Teräsjalat | |
Viisto katto | ei | |
Tuuletusraot ovessa | kyllä | |
Erikoispintakäsittely mahdollinen | ei | |
Nimikilpi | ei | |
Paino | 38 kg | |
Lukon malli | Nastasylinterilukko | |
Standardi | DIN 4547 | |
Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
Tuotekoodi | 949614 2 | |
EAN / GTIN | 4067263642671 | |
Valmistajan numero | 949614 2 |