Lisähylly, Tyyppi: 950

Tuote nro.: 949534 950
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 80
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 80 kg
Materiaali Sinkityt
Leveys 944 mm
Syvyys 382 mm
Paksuus 30 mm
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949534 950
EAN / GTIN 4062406212070
Valmistajan numero 949534 950

Kuvaus

Sopii:

Pariovikaappi nro 949531 koko 1950/A.

Ohje:

Lisätilausten yhteydessä on ilmoitettava kaapin rakennusvuosi. Tammikuusta 2010 alkaen malleihin on tehty pieniä muutoksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin