{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,8 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 70 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 450 kg | |
Oven avautumiskulma | 125 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 15 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 930 mm | |
Syvyys | 400 mm | |
Hyötykorkeus | 830 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 1 | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Paino | 32 kg | |
Tuotetyyppi | Kansiokaappi |
Tuotekoodi | 949521 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406082024 | |
Valmistajan numero | 949521 1000 |