{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,8 mm | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus edessä | 1 850 mm | |
Korkeus takana | 2 000 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 240 mm | |
Vaateosaston hyötyleveys | 240 mm | |
Vaateosaston hyötysyvyys | 475 mm | |
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus | 420 mm - 480 mm | |
Hattuhyllyn (umpikypärä) hyötyleveys | 240 mm - 280 mm | |
Hattuhyllyn hyötysyvyys | 250 mm | |
Hyllytason leveys | 295 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 250 mm | |
Osastojen lukumäärä | 2 | |
Kiinteiden kavennettujen hyllytasojen lukumäärä | 1 | |
Vaatetankojen lukumäärä | 1 | |
soveltuu umpikypärälle | kyllä | |
riippulukolle | kyllä | |
riippulukolle, jonka kaaren ⌀ enintään | 6 mm | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Jalustan rakenne | Sokkeli etulevyllä | |
Viisto katto | kyllä | |
Tuuletusraot takaseinässä | ei | |
Tuuletusraot ovessa | ei | |
Irrotettava jalustan peitelevy | kyllä | |
Erikoispintakäsittely mahdollinen | kyllä | |
Nimikilpi | kyllä | |
Paino | 49,8 kg | |
Lukon malli | Kääntösalpalukitus | |
Standardi | DIN 4547 | |
Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
Tuotekoodi | 949051 2 | |
EAN / GTIN | 4062406073176 | |
Valmistajan numero | 949051 2 |