{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 850 mm | |
Leveys | 1 200 mm | |
Syvyys | 520 mm | |
Osaston hyötykorkeus | 370 mm | |
Osaston hyötyleveys | 342 mm | |
Osaston hyötysyvyys | 472 mm | |
Osastojen lukumäärä | 12 | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Jalustan rakenne | Alumiinijalat | |
Viisto katto | ei | |
Tuuletusraot takaseinässä | kyllä | |
Erikoispintakäsittely mahdollinen | kyllä | |
Nimikilpi | kyllä | |
Paino | 114 kg | |
Lukon malli | Nastasylinterilukko | |
Standardi | DIN 4547 | |
Tuotetyyppi | Lokerokaappi |
Tuotekoodi | 949017 12 | |
EAN / GTIN | 4062406073121 | |
Valmistajan numero | 949017 12 |