Office Station täydellisenä, alusmoduuli tyhjä DE

Tuote nro.: 948805 DE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
DE
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 200 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 600 mm
Paino 342 kg
Tuotetyyppi Toimistoasema

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 948805 DE
EAN / GTIN 4062406135522

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen kokonaisuus tuotantotilojen lähelle.
Alarakennemoduuli Office Station -tuotteelle. Tukeva teräsrakenne, taka- ja sivuseinät.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Kotelot eivät mahdu alamoduuliin.