{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Korkeus | 540 mm | |
Leveys | 570 mm | |
Syvyys | 105 mm | |
Hyötykorkeus | 320 mm | |
Hyötyleveys | 500 mm | |
Hyötysyvyys | 50 mm | |
Paino | 11 kg | |
Tuotetyyppi | PC-teline |
Tuotekoodi | 948410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406288099 | |
Valmistajan numero | 948410 1 |