{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Kaappiosan korkeus | 200 mm | |
Kaappiosan leveys | 750 mm | |
Kaappiosan syvyys | 500 mm | |
Kaappiosan aukon korkeus | 178 mm | |
Näppäimistön-vetolaatikon korkeus | 80 mm | |
Näppäimistön-vetolaatikon leveys | 684 mm | |
Näppäimistön-vetolaatikon syvyys | 479 mm | |
Näppäimistön vetolaatikon hyötykorkeus | 50 mm | |
Näppäimistön-vetolaatikon hyötyleveys | 625 mm | |
Näppäimistön vetolaatikon hyötysyvyys | 295 mm | |
Paino | 24,5 kg | |
Tuotetyyppi | Näppäimistötaso |
Tuotekoodi | 948405 1 | |
EAN / GTIN | 4062406074647 | |
Valmistajan numero | 948405 1 |