{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-suojausluokka | IP 41 | |
Korkeus | 600 mm | |
Leveys | 1 250 mm | |
Syvyys alhaalla | 275 mm | |
Syvyys ylhäällä | 200 mm | |
Näyttölokeron hyötykorkeus | 460 mm | |
Näyttölokeron hyötyleveys | 1 190 mm | |
Näyttölokeron hyötysyvyys, ala- | 230 mm | |
Näyttölokeron hyötysyvyys, ylä- | 150 mm | |
Paino | 36 kg | |
Tuotetyyppi | Monitorikotelo |
Tuotekoodi | 948401 2 | |
EAN / GTIN | 4062406151973 | |
Valmistajan numero | 948401 2 |