Tietokonepöytä, tietokonelokero, Tyyppi: M

Tuote nro.: 948042 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 400 mm
Pohja-alan leveys 750 mm
Pohja-alan syvyys 550 mm
Tietokonelokeron (kannettavalle) sisäkorkeus 85 mm
Tietokonelokeron (kannettavalle) sisäleveys 560 mm
Tietokonelokeron (kannettavalle) sisäsyvyys 275 mm
Paino 23,5 kg
Tuotetyyppi Tietokonepöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 948042 M
EAN / GTIN 4067263104902
Valmistajan numero 948042 M

Kuvaus

Malli:

Tietokonepöytä, jossa on lukittava lokero kannettavalle tietokoneelle, näppäimistölle, hiirelle tms. Säilytysalusta valmistettu bambusta. Ripustettava hyllytaso (aukon mitta L×S: 570×300 mm).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jalusta antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin