{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus, sisältää rulolaatikon | 2 500 mm | |
Kentän leveys E | 54E | |
Ohjauskiskojen syvyys | 50 mm | |
Soveltuu tukirungon korkeudelle | 2 200 mm | |
rulokannen materiaali | muovi | |
Tuotetyyppi | rulo-kansi |
Tuotekoodi | 946560 2200 | |
EAN / GTIN | 4045197726551 |