Vetoalusta

Tuote nro.: 946141
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 54×36 E
Leveys E 54E
Syvyys E 36E
Hyötyleveys 918 mm
Hyötysyvyys 612 mm
Sivuseinien korkeus 46 mm
Korkeus 75 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Hyllyn rakenne Vetoalusta; suora hyllytaso
Tuotetyyppi Vetoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 946141
EAN / GTIN 4045197380128
Valmistajan numero 946141

Kuvaus

Malli:

Vankka teräspeltirakenne, ohjauskiskoissa ei ole poikkitukea. Edestä avonainen, sivuseinäkorkeus 46 mm, rakennuskorkeus 75 mm. Ilman reikiä ja ilman uraseiniä.
Kokonaan ulosvedettävä hyllytaso, 100 % ulosvedettävä; kantavuus 200 kg.

Sopii:

Hyllystörakenteet alkaen nrosta 946000

Pintakäsittely:

Sininen RAL 5005, jauhemaalattu.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin