{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 2 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 155 mm | |
Leveys | 968 mm | |
Syvyys | 230 mm | |
Kannatinulokkeen syvyys | 220 mm | |
Putken ⌀ | 25 mm | |
Koukkujen lukumäärä | 6 | |
Kantavuus | 20 kg | |
Käyttöalue | Hyllystö | |
Paino | 4,9 kg | |
Tuotetyyppi | Palkki / poikkituki |
Tuotekoodi | 946130 54E | |
EAN / GTIN | 4045197880062 | |
Valmistajan numero | 946130 54E |