Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Hylly uritettu, 54×27 E, Etukorkeus: 25mm

Tuote nro.: 946125 25

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 54×27 E
Leveys 967 mm
Syvyys 548 mm
Leveys E 54E
Syvyys E 27E
Etukorkeus 25 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso; uritettu hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 946125 25
EAN / GTIN 4045197611161
Valmistajan numero 946125 25

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, poikittaistuki alapuolella.
Edullinen ripustettava vakiohylly. Kantavuus 150 kg.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Hylly toimii myös lukituspohjana yhdessä keskuslukkojen nro 946405, 946425 kanssa. Se valmistellaan tehtaalla nastasylinterilukon suojuslevyyn asennusta varten.
  • 25 mm:n korkuisia hyllyjä ei voida yhdistää väli- ja reunalistojen kanssa.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin