Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kokonaan ulosvedettävät laatikot 200 kg, Vetolaatikon etukorkeus: 75mm

Tuote nro.: 946031 75

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 54×36 E
Leveys E 54E
Syvyys E 36E
Vetolaatikon etukorkeus 75 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 946031 75
EAN / GTIN 4045197381743
Valmistajan numero 946031 75

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, pohja rei'itetty, reikäväli 17 mm, sivuseinien sisäpuolella uraseinät (uraväli 17 mm), joiden avulla tilan voi jakaa osiin, laatikoissa alumiiniset vetimet (merkintäliuskat ja suojakalvo sisältyvät toimitukseen). Ohjauskiskossa ei ole poikkitukea.
Kokonaan ulosvedettävä vetolaatikko, 100 % ulosvedettävä; kantavuus 200 kg.

Sopii:

Hyllystörakenteet alkaen nrosta 946000

Pintakäsittely:

Sininen RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Tilanjakomateriaalit - katso nro 960190960700 ja nro 960900 − 961290.
  • Laatikot voidaan varustaa SK-, HSK-, Capto- ja VDI-työkalujen säilyttämistä varten laatikkoalustalla (katso ryhmä 97).

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin