{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 200 mm | |
Syvyys | 706 mm | |
Kentän syvyys E | 36E | |
Rungon leveys | 53 mm | |
Käyttöalue | Laatikostokaappi | |
Tuotetyyppi | Tukirunko |
Tuotekoodi | 946000 2200 | |
EAN / GTIN | 4045197175908 | |
Valmistajan numero | 946000 2200 |