Shadowboard-kaappi, jossa ikkunalliset pariovet 2000/SB mm

Tuote nro.: 944163 2000/SB
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
2000/SB
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Oven avautumiskulma 250 astetta
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 40
Syvyys G 20
Hyötykorkeus 1 845 mm
Lokeroalustojen määrä 5
kaapin etuosat ikkunallinen saranaovi
Paino 105 kg
Tuotetyyppi Hyllykaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 944163 2000/SB
EAN / GTIN 4062406073497
Valmistajan numero 944163 2000/SB

Kuvaus

Malli:

Varusteltu Shadowboard-kaappi, 40×20G.
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Lukittavissa 2K-Haptoprene-työntökahvan nastasylinterilukolla. Sisältää viisi sinkittyä hyllytasoa ja maalatut ohjauskiskot.

Sopii:

Shadowboardit nro 928220 koot 115, 176, 200, 250. Ohjauskiskoissa voi kääntää yhden kiinnitysnokan erilaisia shadowboard-tasojen syvyyksiä varten.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin