{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 500 kg | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 275 mm | |
Leveys G | 30 | |
Syvyys G | 11 | |
Paino | 70,5 kg | |
Tuotetyyppi | Varastokaappi |
Tuotekoodi | 944113 97 | |
EAN / GTIN | 4062406073473 | |
Valmistajan numero | 944113 97 |