Porrastettu hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11G 30

Tuote nro.: 944065 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 80
  • Materiaali: Sinkityt

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 80 kg
Materiaali Sinkityt
Leveys 700 mm
Syvyys 200 mm
Paksuus 22 mm
sopii varastolaatikoille 6 × nro 963321 koko SB5; 6 × nro 963321 koko SB6
Käyttöalue Hyllykaappi
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 944065 30
EAN / GTIN 4062406136468
Valmistajan numero 944065 30

Kuvaus

Malli:

Hyllytaso sinkittyä teräspeltiä.

Sopii:

Kaapit nro 944003944009, nro 945001945003.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin