{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 80 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 500 kg | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 275 mm | |
Leveys G | 30 | |
Syvyys G | 11 | |
Hyötykorkeus | 845 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 4 | |
kaapin etuosat | ikkunallinen saranaovi | |
Paino | 47 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllykaappi |
Tuotekoodi | 944005 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406073398 | |
Valmistajan numero | 944005 1000 |