{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 65 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 250 kg | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 600 mm | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 400 mm | |
Leveys G | 60 | |
Syvyys G | 16 | |
Hyötykorkeus | 463 mm | |
Hyötyleveys | 1450 mm | |
Hyötysyvyys | 325 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 2 | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Paino | 55 kg | |
Tuotetyyppi | Seinäkaappi |
Tuotekoodi | 943907 60 | |
EAN / GTIN | 4062406136208 | |
Valmistajan numero | 943907 60 |