Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Asennusvaunu 860/0

Tuote nro.: 943506 860/0

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 54×27 E
Korkeus 862 mm
Leveys 1 024 mm
Syvyys 572 mm
Leveys E 54E
Syvyys E 27E
Hyötykorkeus 600 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 600 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 600 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 100 mm
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 100 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 100 mm
vierintäreunus kyllä
Laatikoiden lukumäärä 0
Enimmäiskantokyky 600 kg
Säilytyshyllyn materiaali urakumilla
Malli siirrettävät; omaa varustelua varten
vierintäreunuksen malli 3-puolinen
Työntökahva kyllä
Työntökahvan sijainti kapea puoli
Paino 67 kg
Tuotetyyppi Asennusvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943506 860/0
EAN / GTIN 4045197515766
Valmistajan numero 943506 860/0

Kuvaus

Malli:

3 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2 työntökahvaa. Kaapin voi lukita keskitetysti. Vetolaatikot nron 943256 mukaiset, kokonaan ulosvedettävässä laatikossa (kantavuus 75 kg) lisäksi yksittäislukitus − estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana.
Runko ilman laatikoita, sopivat laatikot − katso nrot 943251, 943256.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan yhdessä laatikostovarustuksen kanssa nrosta 943251, 943256 automaattisesti laatikoiden yksittäislukituksella.

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin