{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Kiinnitysapu | Punch out | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys × syvyys E | 54×27 E | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 1 024 mm | |
Syvyys | 572 mm | |
Leveys E | 54 E | |
Syvyys E | 27 E | |
Hyötykorkeus | 900 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 900 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 918 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 459 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 7 | |
Paino | 160 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaappi |
Tuotekoodi | 943266 900/7 | |
EAN / GTIN | 4045197459701 |