Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Koneiden säilytyskaappi, pariovet varustein 1020

Tuote nro.: 943229 1020
1020

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 36×36 E
Korkeus 1 020 mm
Leveys 717 mm
Syvyys 748 mm
Leveys E 36 E
Syvyys E 36 E
Hyötykorkeus 900 mm
Paino 117 kg
Tuotetyyppi Koneen sivukaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Valmistajan numero 943229 1020

Kuvaus

Malli:

Vahvistetut pariovet, lukitus kääntökahvasta. 3 sivulla vierintäreunus, urakumimatto. Vetoalustojen ja laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Kaappirungoissa on yksittäisaukaisun varmistus.
Sisältää 2 vetolaatikkoa nro 943021 koko 75 (kantavuus 75 kg) ja 2 x vetoalusta nro 942991 (kantavuus 200 kg).

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalattu. Teräslevytaso, jossa vierintäreunus, musta (K = 20 mm).

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin