Asennusvaunu 960/0

Tuote nro.: 943227 960/0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 36×36 E
Korkeus 960 mm
Leveys 717 mm
Syvyys 725 mm
Leveys E 36E
Syvyys E 36E
Hyötykorkeus 700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 700 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 100 mm
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 100 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 100 mm
vierintäreunus kyllä
Laatikoiden lukumäärä 0
Enimmäiskantokyky 600 kg
Säilytyshyllyn materiaali terästä, urakumimatto
Säilytyshylly kyllä
Malli siirrettävät; omaa varustelua varten
vierintäreunuksen malli 4-puolinen
Työntökahva kyllä
Työntökahvan sijainti etupuoli
Paino 63 kg
Tuotetyyppi Asennusvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943227 960/0
EAN / GTIN 4045197556301
Valmistajan numero 943227 960/0

Kuvaus

Malli:

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (⌀ 100 mm), lukittavat. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2 työntökahvaa. Yhteislukitus. Kokonaan ulosvedettävät laatikot kuten nrossa 943021, lisäksi yksittäislukitus − estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana.
Vetolaatikko, kantavuus 75 kg.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan yhdessä laatikostovarustuksen kanssa nrosta 943011 ja 943021 automaattisesti laatikoiden yksittäislukituksella.

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin