Asennusvaunu 860/4

Tuote nro.: 942997 860/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Leveys × syvyys E 36×27 E
    Korkeus 862 mm
    Leveys 717 mm
    Syvyys 572 mm
    Leveys E 36E
    Syvyys E 27E
    Hyötykorkeus 600 mm
    Hyötykorkeus laatikoita varten 600 mm
    Laatikostokehys hyötykorkeus 600 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 612 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 459 mm
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
    Pyörän ⌀ 100 mm
    vierintäreunus kyllä
    Laatikoiden lukumäärä 4
    Enimmäiskantokyky 600 kg
    Säilytyshyllyn materiaali terästä, urakumimatto
    Säilytyshylly kyllä
    Malli siirrettävät; mukana vetolaatikko
    vierintäreunuksen malli 4-puolinen
    Työntökahva kyllä
    Työntökahvan sijainti etupuoli
    Paino 95 kg
    Tuotetyyppi Asennusvaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 942997 860/4
    EAN / GTIN 4045197774248
    Valmistajan numero 942997 860/4

    Kuvaus

    Malli:

    2 kuulalaakeroitua kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (⌀ 100 mm), lukittavat. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2 työntökahvaa. Yhteislukitus.
    4 tai 5 laatikkoa, yhteislukitus. Kokonaan ulosvedettävät laatikot kuten nrossa 942973, lisäksi yksittäislukitus − estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana.

    Pintakäsittely:

    Runko vaaleanharmaa RAL 7035,
    vetolaatikot siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin